SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1L15H-400

Zuigerstangloze Actuatoren CY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CY1L15H-400
Rubix:05299467
Fabrikant:00071851
EAN:3618035655439
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1L15H-400

Technische samenvatting

Typecilinder zonder stangen
Slag van de Cilinder400 mm
Diameter zuiger15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1L15H-400


Magnetisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator met Kogelomloop geleiding
CY1L, Magnetically Coupled Rodless Cylinder, Ball Bushing

Sterke punten

Slider style: ball bushing bearing
Strokes from 50mm through 1000mm
Available with high or low magnetic holding force
Available with shock absorbers
Auto-switch capable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)529x105x40 mm
Logistiek gewicht1932 g
Typecilinder zonder stangen
Slag van de Cilinder400 mm
Diameter zuiger15 mm
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Land van oorsprongJP
583,11 excl. BTW
/ stuk
705,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen