SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B25TF-100

Zuigerstangloze Actuatoren CY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CY3B25TF-100
Rubix:05266525
EAN:3618035647168
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B25TF-100

Technische samenvatting

Typecy
Slag van de Cilinder100 mm
Diameter zuiger25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B25TF-100


Magnetisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator
CY3B, Rodless Cylinder, Magnetically Coupled, (Basic)

Sterke punten

Magnetically coupled rodless cylinder
Direct mount type, with switch rail
Maximum operating pressure: 0.7MPa
Variety of auto switches available

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)237x46x46 mm
Logistiek gewicht760 g
Typecy
Slag van de Cilinder100 mm
Diameter zuiger25 mm
Land van oorsprongJP
361,46 excl. BTW
/ stuk
437,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen