SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B32-100
Zuigerstangloze Actuatoren CY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CY3B32-100
Rubix:05299507
Fabrikant:CY3B32-100
EAN:3618035646284

Technische samenvatting
| Type | cilinder zonder stangen |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Diameter zuiger | 32 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B32-100
Magnetisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator
CY3B, Rodless Cylinder, Magnetically Coupled, (Basic)
Sterke punten
Magnetically coupled rodless cylinder
Direct mount type, with switch rail
Maximum operating pressure: 0.7MPa
Variety of auto switches available
Direct mount type, with switch rail
Maximum operating pressure: 0.7MPa
Variety of auto switches available
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 256x60x60 mm |
| Logistiek gewicht | 1220 g |
| Type | cilinder zonder stangen |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 6,5 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 470,20 excl. BTW
/ stuk
€ 568,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen