SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1S32TF-200Z

Zuigerstangloze Actuatoren CY1-Z

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CY1S32TF-200Z
Rubix:05299560
EAN:3618035652728
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1S32TF-200Z

Technische samenvatting

Typecilinder zonder stangen
Slag van de Cilinder200 mm
Diameter zuiger32 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1S32TF-200Z


Magnetisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator, Glijgeleiding
CY1S-Z, Magnetically Coupled Rodless Cylinder, Slide Bearing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4006 g
Typecilinder zonder stangen
Slag van de Cilinder200 mm
Diameter zuiger32 mm
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Land van oorsprongJP
716,35 excl. BTW
/ stuk
866,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen