SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3RG15-250

Stangloze cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CY3RG15-250
Rubix:05299528
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3RG15-250

Technische samenvatting

Typemagnetisch gekoppelde stangloze cilinder
Slag van de Cilinder250 mm
Diameter zuiger15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3RG15-250


Zonder externe lekkage kan de CY-serie in veel verschillende omgevingen worden gebruikt. Magnetisch gekoppelde cilinders hebben een breed scala aan toepassingen en besparen montageruimte. Belastingen en momenten zijn mogelijk door het gebruik van geïntegreerde geleiders. Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende geleiders om de benodigde nauwkeurigheid of het toegestane moment voor uw toepassing te bereiken. CY is verkrijgbaar in 9 boringmaten, van 6 mm tot 63 mm, met standaard slaglengtes tot 1000 mm. De 5 verschillende modelvarianten bieden een zeer ruime keuze aan toepassingen. Automatische schakelaars zijn standaard geïntegreerd.
•Magnetisch gekoppelde stangloze cilinder
•Directe montage, met schakelaarrail
•Boring (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
•Maximale werkdruk: 0,7 MPa
•Omgevingstemperatuur: -10 tot 60 °C
•Diverse automatische schakelaars beschikbaar

Leidingen: G (gecentraliseerde leidingen)
Boring: 15 mm
Aansluiting: (M3-schroefdraad-6)(M5-schroefdraad-10~15 mm)(Rc-20~63 mm)
Slag: 250
Automatische schakelaar: Geen schakelaar
Aansluitdraad of voorbekabelde connector: 0,5 m (of geen in het geval van geen schakelaar)
Aantal: 2 stuks (of geen in het geval van geen schakelaar)

Sterke punten

•Verbeterde duurzaamheid
Vermindering van glijweerstand

Toepassingen

Overbrengen; Snijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)373x100x100 mm
Logistiek gewicht472 g
Typemagnetisch gekoppelde stangloze cilinder
Slag van de Cilinder250 mm
Diameter zuiger15 mm
Land van oorsprongJP
260,16 excl. BTW
/ stuk
314,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen