Referenties
Festo:EGC-HD-125-600-TB-0H-GK
Rubix:A0639045
Fabrikant:556823(EGC-HD-125-600-TB-0H-GK)

Technische samenvatting
| Type | egc-hd-125-600-tb-0h-gk (556823) |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32,47 mm |
| Slag van de Cilinder | 600 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO TANDRIEMAS EGC-HD-125-600-TB-0H-GK 556823
Festo tandriemas egc-hd-125-600-tb-0h-gk 556823
Sterke punten
•Flexible Motor Mounting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | egc-hd-125-600-tb-0h-gk (556823) |
| Diameter zuiger | 32,47 mm |
| Slag van de Cilinder | 600 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 125 |
| Serie | egc-hd-tb |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.667,18 excl. BTW
/ stuk
€ 3.227,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 38 dagen