PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER B40 THERB-AL 40-1/8 0108082
Zuignap B20 HNBR
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Piab:0108082
Rubix:A0080455
Fabrikant:0108082



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER B40 THERB-AL 40-1/8 0108082
Verschillende vacuümgrijpers met 1½ balg, geplaatst op hetzelfde hefapparaat, kunnen voorwerpen van verschillende hoogte en vorm grijpen. De balgen maken een lichte hefbeweging mogelijk, waardoor dunne onderdelen gescheiden kunnen worden. Vacuümgrijpers zijn verkrijgbaar in silicone, geleidend silicone, chloropreen, HNBR en nitril-pvc.
Sterke punten
Maakt het scheiden van dunne onderdelen mogelijk.
Maakt het hanteren van lichte voorwerpen alleen mogelijk wanneer de hefkracht parallel is aan het contactoppervlak.
Toepassingen
Geschikt waar niveaucompensatie nodig is. Door de werking van de balg kunnen voorwerpen met verschillende oppervlakken en hoogten, zoals golfkarton, worden gehanteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hnbr |
| Diameter | 40 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap met adapter b40 therb-al 40-1/8 0108082 |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,43 excl. BTW
/ stuk
€ 56,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen