Referenties
Piab:0116971
Rubix:A0080177
Fabrikant:0116971



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP BL30-4 SI 30, 0116971
Geoptimaliseerd voor zakken met breekbare of voedselproducten. Kan worden gebruikt voor dezelfde toepassingen als 1½ gussets, maar kan grotere hoogteverschillen compenseren dankzij een grotere pletspeling. Niet gebruiken bij hoge vacuümniveaus. Kan worden voorzien van polyamide verstevigingsringen voor meer stabiliteit.
Sterke punten
Lange, flexibele balg. Brede, dunne contactlip. Bevestigingsinzetstuk met hoge stroming. Contactoppervlak = lipdiameter. Breed bedrijfstemperatuurbereik (-40°C tot +200°C).
Toepassingen
Tassen, zakken en bundels;Afhandeling van zakken en zakjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone |
| Diameter | 30 mm |
| Vorm | rond |
| Type | zuignap |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,01 excl. BTW
/ stuk
€ 38,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen