PIAB ZUIGNAP U20-2P INCL ADAPTER PU/40SH 20 G1/8', 0205721
Zuignap
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Piab:0205721
Rubix:A0080141
Fabrikant:0205721



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP U20-2P INCL ADAPTER PU/40SH 20 G1/8', 0205721
De U-P-zuignap is ontworpen voor het hanteren van papier in boekbinderijtoepassingen. Hij is gemaakt van DURAFLEX® en heeft een 2-3 keer langere levensduur dan conventionele zuignappen op de markt. Voor meer flexibiliteit is de zuignap verkrijgbaar in drie verschillende kwaliteiten: 40, 50 en 60 Shore, waardoor verschillende papierkwaliteiten met een hogere snelheid en een betrouwbaardere productie kunnen worden verwerkt.
Sterke punten
•Zuignap met lange levensduur
Geschikt voor verschillende boekbinderijtoepassingen
Gemakkelijk te hanteren voor verschillende papierkwaliteiten dankzij de mogelijkheid om de U20-2P in drie verschillende hardheden te bestellen
DURAFLEX® zijn zuignappen vervaardigd uit een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan combineert
Geschikt voor verschillende boekbinderijtoepassingen
Gemakkelijk te hanteren voor verschillende papierkwaliteiten dankzij de mogelijkheid om de U20-2P in drie verschillende hardheden te bestellen
DURAFLEX® zijn zuignappen vervaardigd uit een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan combineert
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | polyurethaan (pu) |
| Diameter | 20,5 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap u20-2p, polyurethaan pu40 (pu/40sh), 1/8' mannelijke g-draad, art.nr. 0205721 |
| Minimale temperatuur | 10 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,53 excl. BTW
/ stuk
€ 27,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen