Referenties
Piab:0117612
Rubix:A0080078
Fabrikant:0117612



Technische samenvatting
| Materiaal | silicone (sil), 40° shore a |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Vorm | rond |
Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP BL50-4 SI 50, 0117612
Geoptimaliseerd voor zakken met breekbare of voedselproducten. Kan worden gebruikt voor dezelfde toepassingen als 1½ gussets, maar kan grotere hoogteverschillen compenseren dankzij een grotere pletspeling. Niet gebruiken bij hoge vacuümniveaus. Kan worden voorzien van polyamide verstevigingsringen voor meer stabiliteit.
Sterke punten
Lange, flexibele balg. Brede, dunne contactlip. Bevestigingsinzetstuk met hoge stroming. Contactoppervlak = lipdiameter. Breed bedrijfstemperatuurbereik (-40°C tot +200°C).
Toepassingen
Tassen, zakken en bundels;Afhandeling van zakken en zakjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil), 40° shore a |
| Diameter | 50 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap bl50-4 siliconen 50 mm, 0117612 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,77 excl. BTW
/ stuk
€ 62,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen