Referenties
Festo:ESS-10-CN
Rubix:05107168
Fabrikant:189398
EAN:4052568042608

Documenten
Productdetails : FESTO VACUUMZUIGER ESS-10-CN 189398
Vacuümzuiger ESS-10-CN eenvoudig verwisselbaar Zuignap hoogtecompensator=3,3 mm, Min. werkstukradius R=25 mm, Nominale diameter=2 mm, Zuignapdiameter=10 mm, Zuignapvolume=0,29 cm3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52x10x75 mm |
| Logistiek gewicht | 4,2 g |
| Materiaal | nitrilrubber |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,28 excl. BTW
/ stuk
€ 23,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen