FESTO VACUUMGENERATOR VN-07-H-T2-PQ1-VQ1-RQ1 526101

Vacuümgenerator VN-07-H-T2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VN-07-H-T2-PQ1-VQ1-RQ1
Rubix:05099671
Fabrikant:526101
EAN:4052568083533
FESTO VACUUMGENERATOR VN-07-H-T2-PQ1-VQ1-RQ1 526101

Technische samenvatting

Materiaalnbr, pom, aluminiumlegering, messing vernikkeld
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VACUUMGENERATOR VN-07-H-T2-PQ1-VQ1-RQ1 526101


Vacuümgenerator VN-07-H-T2-PQ1-VQ1-RQ1 Standaard, hoge onderdruk, breedte 10 mm, T-vorm met insteekkoppeling. Nominale diameter Laval-mondstuk=0,7 mm, Rastermaat=10 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Ejectorkarakteristiek=(* hoog vacuüm, * Standaard), Constructieve opbouw=T-vorm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht15,2 g
Materiaalnbr, pom, aluminiumlegering, messing vernikkeld
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84879090
29,83 excl. BTW
/ stuk
36,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen