FESTO VACUUMZUIGER ESS-100-ES 189364

Zuignap ESS-100

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ESS-100-ES
Rubix:05099322
Fabrikant:189364
EAN:4052568149956
FESTO VACUUMZUIGER ESS-100-ES 189364

Technische samenvatting

Materiaalsilicone
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VACUUMZUIGER ESS-100-ES 189364


Vacuümzuiger ESS-100-ES eenvoudig verwisselbaar Min. werkstukradius R=200 mm, Nominale diameter=6 mm, Zuignapdiameter=100 mm, Zuignapvolume=84,66 cm3, Aansluitpositie=boven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)130x50x110 mm
Logistiek gewicht285,7 g
Materiaalsilicone
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84879090
92,93 excl. BTW
/ stuk
112,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen