Referenties
Festo:ESS-15-SF
Rubix:05099350
Fabrikant:189292
EAN:4052568078614

Documenten
Productdetails : FESTO VACUUMZUIGER ESS-15-SF 189292
Vacuümzuiger ESS-15-SF eenvoudig verwisselbaar Min. werkstukradius R=35 mm, Nominale diameter=2 mm, Zuignapdiameter=15 mm, Zuignapvolume=0,208 cm3, Aansluitpositie=boven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,92 g |
| Materiaal | fluorkoolstof rubber |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,15 excl. BTW
/ stuk
€ 32,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen