FESTO VACUUMZUIGER ESS-50-CS 189407

Zuignap ESS-50

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ESS-50-CS
Rubix:05107171
Fabrikant:189407
EAN:4052568078881
FESTO VACUUMZUIGER ESS-50-CS 189407

Technische samenvatting

Materiaalsilicone
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VACUUMZUIGER ESS-50-CS 189407


Vacuümzuiger ESS-50-CS eenvoudig verwisselbaar Zuignap hoogtecompensator=17,5 mm, Min. werkstukradius R=180 mm, Nominale diameter=3 mm, Zuignapdiameter=50 mm, Zuignapvolume=38,92 cm3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht34 g
Materiaalsilicone
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84879090
34,86 excl. BTW
/ stuk
42,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen