FESTO VACUUMZUIGER ESS-100-SF 189325

Zuignap ESS-100

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ESS-100-SF
Rubix:05099327
Fabrikant:189325
EAN:4052568149826
FESTO VACUUMZUIGER ESS-100-SF 189325

Technische samenvatting

Materiaalfluorkoolstof rubber
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VACUUMZUIGER ESS-100-SF 189325


Vacuümzuiger ESS-100-SF eenvoudig verwisselbaar Min. werkstukradius R=460 mm, Nominale diameter=6 mm, Zuignapdiameter=100 mm, Zuignapvolume=29,779 cm3, Aansluitpositie=boven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht324,45 g
Materiaalfluorkoolstof rubber
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84879090
164,34 excl. BTW
/ stuk
198,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen