FESTO VACUUMZUIGER ESS-60-GT-G1/4-I 525981

Zuignap ESS-60

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ESS-60-GT-G1/4-I
Rubix:05099453
Fabrikant:525981
EAN:4052568083120
FESTO VACUUMZUIGER ESS-60-GT-G1/4-I 525981

Technische samenvatting

Materiaalhoogwaardig polyurethaan elastomeer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VACUUMZUIGER ESS-60-GT-G1/4-I 525981


Vacuümzuiger ESS-60-GT-G1/4-I eenvoudig verwisselbaar Hoogtecompensatie zuignaphouder=6 mm, Min. werkstukradius R=75 mm, Nominale diameter=2,5 mm, Zuignapdiameter=60 mm, Zuignapvolume=11,3 cm3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht30,1 g
Materiaalhoogwaardig polyurethaan elastomeer
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84879090
29,44 excl. BTW
/ stuk
35,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen