Referenties
Piab:3150285SC
Rubix:05150117
Fabrikant:3150285SC



Technische samenvatting
| Materiaal | conductieve silicone (csil) |
|---|---|
| Diameter | 3,8 mm |
| Vorm | rond |
Documenten
Productdetails : PIAB VACUUMPAD U3-1I 3.8MM 3150285SC
Voor het hanteren van voorwerpen met vlakke of licht gebogen oppervlakken.
Sterke punten
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Suction cups of conductive silicone are suitable for objects with sensitivity to static electricity.
Conductive nickel plated fitting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | conductieve silicone (csil) |
| Diameter | 3,8 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab vacuümpad u3-1i, 3,8 mm, 3150285sc |
| Maximumtemperatuur | 230 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,92 excl. BTW
/ stuk
€ 16,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen