SMC ZUIGNAP ZP4010US

ZUIGNAP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP4010US
Rubix:05300159
Fabrikant:ZP4010US
EAN:3618036457643
SMC ZUIGNAP ZP4010US

Technische samenvatting

Materiaalsiliconenrubber
Diameter10 mm
Vormovaal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP4010US


ZP series vacuümzuignappen zijn verkrijgbaar in 19 diameters van 2 tot 200mm, in 6 materialen en 4 zuignapontwerpen, en bieden een ruime selectie om uit te kiezen. De vier zuignapontwerpen — vlak, vlak met ribben, diep en balg — zijn standaard, maar als deze niet aan uw toepassingsvereisten voldoen, neem dan contact met ons op over uw speciale toepassing. Onze ingenieurs hebben veel ontwerpen en vormen op maat gemaakt met behulp van verschillende materialen.
Smc zuignap zp4010us

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalsiliconenrubber
Diameter10 mm
Vormovaal
Typesmc zuignap zp4010us
Maximumtemperatuur200 °C
29,30 excl. BTW
/ 10 stuks
35,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen