PIAB ZUIGNAP B20MF - 0101111

Zuignap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:0101111
Rubix:05151100
Fabrikant:0101111
PIAB ZUIGNAP B20MF - 0101111

Technische samenvatting

Materiaalthermoplastisch polyurethaan (tpe-u)
Diameter20 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB ZUIGNAP B20MF - 0101111


Dezelfde toepassingen als voor korte balgen. Ook geschikt voor gladde voorwerpen die een zeer schoon oppervlak vereisen. Alleen lichte voorwerpen mogen worden verplaatst wanneer de hefkracht parallel aan het oppervlak is.

Sterke punten

•Zuignap van TPU, een materiaal dat geen sporen achterlaat op het object dat wordt verplaatst
Geschikt voor niveauregeling
Hefbeweging om kleine en dunne objecten te scheiden
Alleen lichte objecten mogen worden verplaatst wanneer de hefkracht parallel is aan het oppervlak

Toepassingen

Niet-markerende zuignappen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalthermoplastisch polyurethaan (tpe-u)
Diameter20 mm
Vormbalg
Typezuignap
10,09 excl. BTW
/ stuk
12,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen