Referenties
Piab:0113743
Rubix:A0393705
Fabrikant:0113743



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP BL30-3P PU 30/70 SUC.CUP M3/8"
Zuignap BL30-3P Polyurethaan 30/70, G3/8" mannelijk
Sterke punten
High-flow fitting voor een hoge initiële vacuümstroom die nodig is voor het hanteren van plastic zakken
Geschikt voor niveau-aanpassing en oneffen oppervlakken
Dubbele hardheid voor sterkte en stabiliteit in combinatie met zachtheid en flexibiliteit.
DURAFLEX®-materiaal heeft de elasticiteit van rubber in combinatie met de slijtvastheid van polyurethaan
Het DURAFLEX®-materiaal laat geen sporen achter
Geschikt voor niveau-aanpassing en oneffen oppervlakken
Dubbele hardheid voor sterkte en stabiliteit in combinatie met zachtheid en flexibiliteit.
DURAFLEX®-materiaal heeft de elasticiteit van rubber in combinatie met de slijtvastheid van polyurethaan
Het DURAFLEX®-materiaal laat geen sporen achter
Toepassingen
Zakverwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | polyurethaan |
| Diameter | 30 mm |
| Vorm | balg |
| Type | zuignap |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,07 excl. BTW
/ stuk
€ 63,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen