Referenties
SMC:ZPT2004UN-A5
Rubix:A0726922
Fabrikant:ZPT2004UN-A5

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPT2004UN-A5
Op maat gemaakt voor lange en smalle werkstukken met beperkingen van het adsorptieoppervlak
Ontwikkeld voor lange en smalle werkstukken met een beperkt opnameoppervlak
Sterke punten
Padmaten: 2x4, 3.5x7, 4x10 mmVormen: Ovaal typeMaterialen: Fluorrubber, Geleidend NBR, Geleidend Siliconenrubber, NBR, Siliconenrubber, UrethaanrubberOpties: Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad Verticale vacuuminlaat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nbr |
| Diameter | 4 mm |
| Vorm | ovaal |
| Type | smc zuignap zpt2004un-a5 |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,27 excl. BTW
/ stuk
€ 7,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen