Referenties
Piab:0101464
Rubix:A0816640
Fabrikant:0101464



Documenten
Productdetails : PIAB S.B40CR50.G14M.54 0101464
Zuignap B40 Chloropreen, G1/4" mannelijk, met gaasfilter
Sterke punten
Geschikt voor niveau-aanpassing. Meerdere korte balgen in één hefinrichting kunnen voorwerpen met hoogteverschillen en verschillende vormen hanteren, bijvoorbeeld reliëfplaten of golfplaten
De hefbeweging kan worden gebruikt om kleine en dunne voorwerpen te scheiden
Alleen lichte voorwerpen mogen worden gehanteerd wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp, om een goede precisie en een veilige hefbeweging te verkrijgen.
De hefbeweging kan worden gebruikt om kleine en dunne voorwerpen te scheiden
Alleen lichte voorwerpen mogen worden gehanteerd wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp, om een goede precisie en een veilige hefbeweging te verkrijgen.
Toepassingen
Plastic spuitgegoten onderdelen, Droog plaatwerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | chloropreen (cr) |
| Diameter | 40 mm |
| Vorm | rond |
| Type | balg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,21 excl. BTW
/ stuk
€ 57,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen