PIAB ZUIGNAP+ADAPTER PU30/60S BX20P DIA 21-G1/2-M5 0125105

Zuignap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:0125105
Rubix:A0682858
Fabrikant:0125105
PIAB ZUIGNAP+ADAPTER PU30/60S BX20P DIA 21-G1/2-M5 0125105

Technische samenvatting

Materiaalpolyurethaan (pu30), polyurethaan (pu60)
Diameter20 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB ZUIGNAP+ADAPTER PU30/60S BX20P DIA 21-G1/2-M5 0125105


Zuignap BX10P Polyurethaan 30/60

Sterke punten

Geschikt voor waterpas stellen en voor oneffen en poreuze oppervlakken zoals karton, enz.
In de tweekleurige zuignap zijn de balg en de afdichtlip van verschillende hardheid, waardoor de zuignap sterk en stabiel is en tegelijkertijd zacht en flexibel
DURAFLEX® zuignappen vervaardigd van een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan bezit
Het materiaal DURAFLEX® is merkloos.

Toepassingen

Merkvrij, Plastic spuitgietonderdelen, Droog plaatstaal, Golfkarton / karton

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpolyurethaan (pu30), polyurethaan (pu60)
Diameter20 mm
Vormrond
Typemeervoudige balgen
40,88 excl. BTW
/ stuk
49,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen