PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER BX25P PU60SH 26-G1/8-M5 0109398

Zuignap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:0109398
Rubix:A0080481
Fabrikant:0109398
PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER BX25P PU60SH 26-G1/8-M5 0109398

Technische samenvatting

Materiaalpolyurethaan (pu)
Diameter25 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER BX25P PU60SH 26-G1/8-M5 0109398


Zuignap BX10P Polyurethaan 30/60

Sterke punten

Geschikt voor waterpas stellen en voor oneffen en poreuze oppervlakken zoals karton, enz.
In de tweekleurige zuignap zijn de balg en de afdichtlip van verschillende hardheid, waardoor de zuignap sterk en stabiel is en tegelijkertijd zacht en flexibel
DURAFLEX® zuignappen vervaardigd van een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan bezit
Het materiaal DURAFLEX® is merkloos.

Toepassingen

Merkvrij, Plastic spuitgietonderdelen, Droog plaatstaal, Golfkarton / karton

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpolyurethaan (pu)
Diameter25 mm
Vormrond
Typezuignap
€ 47,59 excl. BTW
/ stuk
€ 57,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen