PIAB ZUIGNAP+FILTER SILICONE D30-2 G1/8-M5 0101253
Diepe zuignappen D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Piab:0101253
Rubix:A0683071



Technische samenvatting
| Diameter | 30 mm |
|---|---|
| Type | piab zuignap+filter silicone d30-2 g1/8-m5 0101253 |
Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP+FILTER SILICONE D30-2 G1/8-M5 0101253
Wordt gebruikt voor gebogen en onregelmatige oppervlakken. Kan zelfs over hoeken en randen tillen. Niet geschikt voor gebruik op vlakke oppervlakken.
Sterke punten
Geschikt voor voorwerpen met gebogen of onregelmatige oppervlakken. Grijpt om hoeken en randen. Silicone biedt uitstekende slijtvastheid. Kan worden gebruikt in een breed temperatuurbereik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 30 mm |
| Type | piab zuignap+filter silicone d30-2 g1/8-m5 0101253 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,07 excl. BTW
/ stuk
€ 35,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen