Referenties
Piab:0110545
Rubix:A0080229
Fabrikant:01.10.545



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP BL30-3P PU/PA 30, 0110545
Zuignap BL30-3P Polyurethaan 30/70, G3/8" mannelijk
KAP BL30-3P.4L
Sterke punten
High-flow fitting voor een hoge initiële vacuümstroom die nodig is voor het hanteren van plastic zakken
Geschikt voor niveau-aanpassing en oneffen oppervlakken
Dubbele hardheid voor sterkte en stabiliteit in combinatie met zachtheid en flexibiliteit.
DURAFLEX®-materiaal heeft de elasticiteit van rubber in combinatie met de slijtvastheid van polyurethaan
Het DURAFLEX®-materiaal laat geen sporen achter
Geschikt voor niveau-aanpassing en oneffen oppervlakken
Dubbele hardheid voor sterkte en stabiliteit in combinatie met zachtheid en flexibiliteit.
DURAFLEX®-materiaal heeft de elasticiteit van rubber in combinatie met de slijtvastheid van polyurethaan
Het DURAFLEX®-materiaal laat geen sporen achter
Toepassingen
Zakverwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | polyurethaan 30/70 (pu) |
| Diameter | 30 mm |
| Vorm | rond |
| Type | kap |
| Minimale temperatuur | 10 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,33 excl. BTW
/ stuk
€ 43,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen