PIAB ZUIGNAP BALG VL40BX TPE-U 40 0202113

Zuignap

Zie technische informatie

Referenties

Piab:0202113
Rubix:A0080185
Fabrikant:0202113
PIAB ZUIGNAP BALG VL40BX TPE-U 40 0202113

Technische samenvatting

Materiaaltpe
Diameter40 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Productdetails : PIAB ZUIGNAP BALG VL40BX TPE-U 40 0202113


Value Line-zuignappen zijn geschikt voor standaard-/basistoepassingen. Het programma bestaat uit vlak-concaaf, balg- en lange balgvormen. De zuignappen leveren goede prestaties tegen een voordelige prijs. Ze hebben lange dunne lippen voor een goede afdichting op licht gegolfde oppervlakken, zoals golfkarton. De producten zijn wereldwijd leverbaar uit voorraad.

Sterke punten

•Geschikt voor niveau-aanpassing
Meerdere korte balgen in één hefapparaat kunnen objecten met hoogteverschillen en verschillende vormen aan, bijvoorbeeld reliëf- of gegolfde platen
De hefbeweging kan worden gebruikt om kleine en dunne objecten te scheiden
Alleen lichte objecten mogen worden verplaatst wanneer de hefkracht parallel loopt aan het oppervlak van het object, om een goede precisie en veilige hefbeweging te bereiken
Volumekortingen beschikbaar voor grote verpakkingen van 30-99 stuks, met een nog grotere korting voor grote verpakkingen van 100 stuks en meer
PVC-vrij recyclebaar materiaal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaaltpe
Diameter40 mm
Vormrond
Typezuignap
12,21 excl. BTW
/ stuk
14,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen