Referenties
Piab:0202115
Rubix:A0080184
Fabrikant:0202115

Productdetails : PIAB ZUIGNAP BALG VL60BX TPE-U 60 0202115
Value Line-zuignappen zijn geschikt voor standaard-/basistoepassingen. Het programma bestaat uit vlak-concaaf, balg- en lange balgvormen. De zuignappen leveren goede prestaties tegen een voordelige prijs. Ze hebben lange dunne lippen voor een goede afdichting op licht gegolfde oppervlakken, zoals golfkarton. De producten zijn wereldwijd leverbaar uit voorraad.
Sterke punten
•Geschikt voor niveau-aanpassing
Meerdere korte balgen in één hefapparaat kunnen objecten met hoogteverschillen en verschillende vormen aan, bijvoorbeeld reliëf- of gegolfde platen
De hefbeweging kan worden gebruikt om kleine en dunne objecten te scheiden
Alleen lichte objecten mogen worden verplaatst wanneer de hefkracht parallel loopt aan het oppervlak van het object, om een goede precisie en veilige hefbeweging te bereiken
Volumekortingen beschikbaar voor grote verpakkingen van 30-99 stuks, met een nog grotere korting voor grote verpakkingen van 100 stuks en meer
PVC-vrij recyclebaar materiaal
Meerdere korte balgen in één hefapparaat kunnen objecten met hoogteverschillen en verschillende vormen aan, bijvoorbeeld reliëf- of gegolfde platen
De hefbeweging kan worden gebruikt om kleine en dunne objecten te scheiden
Alleen lichte objecten mogen worden verplaatst wanneer de hefkracht parallel loopt aan het oppervlak van het object, om een goede precisie en veilige hefbeweging te bereiken
Volumekortingen beschikbaar voor grote verpakkingen van 30-99 stuks, met een nog grotere korting voor grote verpakkingen van 100 stuks en meer
PVC-vrij recyclebaar materiaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | tpe |
| Diameter | 58 mm |
| Vorm | rond |
| Type | zuignap |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,80 excl. BTW
/ stuk
€ 19,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen