PIAB ZUIGNAP B75 - 0101942

Zuignap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:0101942
Rubix:05151109
Fabrikant:0101942
PIAB ZUIGNAP B75 - 0101942

Technische samenvatting

Materiaalnitril-pvc (npv)
Diameter75 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB ZUIGNAP B75 - 0101942


Zuignap B50 Nitril-PVC, 1/8" NPSF vrouwelijk, met gaasfilter

Sterke punten

Geschikt voor niveau-aanpassing. Meerdere korte balgen in één hefinrichting kunnen voorwerpen met hoogteverschillen en verschillende vormen hanteren, bijvoorbeeld reliëfplaten of golfplaten
De hefbeweging kan worden gebruikt om kleine en dunne voorwerpen te scheiden
Alleen lichte voorwerpen mogen worden gehanteerd wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp, om een goede precisie en een veilige hefbeweging te verkrijgen.

Toepassingen

Plastic spuitgegoten onderdelen, Droog plaatwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalnitril-pvc (npv)
Diameter75 mm
Vormbalg
Typezuignap
44,92 excl. BTW
/ stuk
54,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen