Referenties
Piab:0200256
Rubix:A0683048
Fabrikant:0200256



Technische samenvatting
| Materiaal | silicone (sil fda) 50° shore |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Vorm | rond |
Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP SILICONE FCM U8 0200256
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. For handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Transparante Piab zuignap van silicone (FCM) voor vlakke, licht gebogen en concaaf te hanteren objecten. FDA & EU voedselcontact; Ø 8 mm.
Sterke punten
The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Toepassingen
Direct food contact
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil fda) 50° shore |
| Diameter | 8 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap silicone fcm u8 0200256 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,35 excl. BTW
/ stuk
€ 8,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen