Referenties
SMC:ZPB3K30-B01
Rubix:A0927635
Fabrikant:ZPB3K30-B01
EAN:3618036456004
Productdetails : SMC BUFFER ASSEMBLY ZPB3K30-B01
De ZP-serie zuignappen is verkrijgbaar in 19 diameters van 2 tot 200 mm, in zes materialen en in vier ontwerpvarianten, en biedt een ruime keuze. De vier ontwerpvarianten vlak, vlak met ribben, diep en balg zijn standaard, maar als deze niet aan uw toepassingsvereisten voldoen, neem dan contact met ons op over uw speciale toepassing. Onze ingenieurs hebben veel ontwerpen en vormen op maat gemaakt met behulp van diverse materialen.
Smc buffer assembly zpb3k30-b01
Sterke punten
Zuignap met borgring
Vervangingsonderdeel
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribde, diepe en balgzuignapstijlen
Zes verschillende materialen beschikbaar
Vervangingsonderdeel
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribde, diepe en balgzuignapstijlen
Zes verschillende materialen beschikbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,67 excl. BTW
/ stuk
€ 27,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen