Referenties
Piab:0200444
Rubix:A0683047



Technische samenvatting
| Materiaal | silicone (sil fda), food contact materiaal (fcm) |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Vorm | rond |
Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP SILICONE FCM D20-2 0200444
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. The cup is transparent with no addition of pigments. Used for curved and irregular surfaces. Can lift even over corners and edges. Not suitable for use on flat surfaces.
Zuignap D20-2 van siliconen FCM (food contact) voor gebogen en onregelmatige oppervlakken. Transparant en pigmentvrij; niet geschikt voor vlakke ondergronden.
Sterke punten
The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
Suitable for objects with curved or irregular surfaces.
Grips around corners and edges.
Toepassingen
Direct food contact
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil fda), food contact materiaal (fcm) |
| Diameter | 20 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap silicone fcm d20-2 0200444 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,66 excl. BTW
/ stuk
€ 16,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen