PIAB ZUIGNAP B8.10 TWO 8.8 3150287

Zuignap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:3150287
Rubix:A0080390
Fabrikant:3150287
PIAB ZUIGNAP B8.10 TWO 8.8 3150287

Technische samenvatting

Materiaalchloropreen
Diameter8 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB ZUIGNAP B8.10 TWO 8.8 3150287


Zuignap B40 Chloropreen, G1/4" mannelijk, met gaasfilter

Sterke punten

Geschikt voor niveau-aanpassing. Meerdere korte balgen in één hefinrichting kunnen voorwerpen met hoogteverschillen en verschillende vormen hanteren, bijvoorbeeld reliëfplaten of golfplaten
De hefbeweging kan worden gebruikt om kleine en dunne voorwerpen te scheiden
Alleen lichte voorwerpen mogen worden gehanteerd wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp, om een goede precisie en een veilige hefbeweging te verkrijgen.

Toepassingen

Plastic spuitgegoten onderdelen, Droog plaatwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalchloropreen
Diameter8 mm
Vormbalg
Typezuignap
4,82 excl. BTW
/ stuk
5,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen