Referenties
Piab:0128690
Rubix:A0028739
Fabrikant:0128690



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP U15 MATERIAAL: HNBR MAAT: 16.5
Universal/flat suction cup in HNBR for handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Ronde Piab zuignap U15 in HNBR (Ø 16,5 mm) voor vlakke of licht gebogen oppervlakken. Temperatuurbereik -30 tot 140 °C.
Sterke punten
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Mark free handling
Can be used in a wide temperature range
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hnbr |
| Diameter | 16,5 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap u15 hnbr maat 16,5 |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,36 excl. BTW
/ stuk
€ 10,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen