Referenties
Piab:0101818
Rubix:A0080572
Fabrikant:0101818



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER U50 NPV-AL 53-1/4 0101818
Universele/vlakke zuignap van Nitril-PVC voor het hanteren van objecten met vlakke of licht gebogen oppervlakken.
Sterke punten
-Geschikt voor voorwerpen met vlakke of licht gebogen oppervlakken
Ook gebruikt voor holle voorwerpen
Ook gebruikt voor holle voorwerpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nitril-pvc (npv) |
| Diameter | 50 mm |
| Vorm | rond |
| Type | zuignap piab u50-2 met adapter u50, nitril-pvc (npv) en filtersieb, g1/4' mannelijke aansluiting (0101818) |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,97 excl. BTW
/ stuk
€ 38,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen