PIAB ZUIGNAP B20 SIL50 SUCTION CUP FDA - 0200405

Balgzuignappen B

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:0200405
Rubix:A0227538
Fabrikant:0200405
PIAB ZUIGNAP B20 SIL50 SUCTION CUP FDA - 0200405

Technische samenvatting

Materiaalsiliconen (sil)
Diameter20 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB ZUIGNAP B20 SIL50 SUCTION CUP FDA - 0200405


Piab’s FDA/EU-approved siliconen balgzuignappen zijn ontworpen voor veilige en hygiënische handling in de voedingsmiddelen-, farmaceutische en andere gevoelige toepassingen. Gemaakt van hoogwaardig, conforme siliconen bieden deze zuignappen uitstekende flexibiliteit en een zachte grip. Het balgontwerp compenseert hoogteverschillen en onregelmatige vormen, wat zorgt voor betrouwbare en efficiënte prestaties. Ideaal voor automatisering; ze bieden duurzame, chemisch bestendige en verontreinigingsvrije handling in gereguleerde omgevingen.
KAP B20 IN WIT SILICONEN FDA

Sterke punten

Gemaakt van FDA/EU-conform siliconen voor veilige, hygiënische handlingUitstekende flexibiliteit voor aanpassing aan oneffen oppervlakkenBestendig tegen chemicaliën en hoge temperaturenHet balgontwerp compenseert hoogteverschillenGeschikt voor voedsel-, farmaceutische en gereguleerde omgevingen

Toepassingen

Direct contact met voedsel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalsiliconen (sil)
Diameter20 mm
Vormbalg
Typeb20 siliconen fcm (balgzuignap)
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur200 °C
€ 17,92 excl. BTW
/ stuk
€ 21,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen