Referenties
Piab:0101325
Rubix:A0816832
Fabrikant:0101325



Documenten
Productdetails : PIAB S.F30-2CR50.MM5F.00 0101325
Zuignap F30-2 Chloropreen, G1/8" mannelijk, met gaasfilter
Sterke punten
Geschikt voor vlakke voorwerpen
Goede stabiliteit en weinig inherente beweging
Aanbevolen wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp
Klampen voorkomen dat dunne, gevoelige voorwerpen worden vervormd en geven extra wrijving wanneer de hefkracht evenwijdig is
Goede stabiliteit en weinig inherente beweging
Aanbevolen wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp
Klampen voorkomen dat dunne, gevoelige voorwerpen worden vervormd en geven extra wrijving wanneer de hefkracht evenwijdig is
Toepassingen
Droog plaatwerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | chlooropreen (cr) |
| Diameter | 30 mm |
| Vorm | plat |
| Type | m5 vrouwelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,66 excl. BTW
/ stuk
€ 27,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen