Referenties
Festo:OGVM-80-A-N-G14F
Rubix:05117463
Fabrikant:8073839
EAN:4052568300821

Productdetails : FESTO VACUUMZUIGER OGVM-80-A-N-G14F 8073839
OGVM-80-A-N-G14F Vacuümzuiger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nbr (nitrilrubber) |
| Diameter | 80 mm |
| Vorm | rond |
| Type | festo vacuümzuiger ogvm-80-a-n-g14f (8073839) |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,89 excl. BTW
/ stuk
€ 53,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen