Referenties
SMC:ZP2-T5010WNK10-B5
Rubix:A0727049
Fabrikant:ZP2-T5010WNK10-B5

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP2-T5010WNK10-B5
Speciaal ontworpen voor lange en smalle werkstukken met beperkte adsorptieoppervlakken
Smc zuignap zp2-t5010wnk10-b5
Sterke punten
Zuigkussenmaten: 3.5 x 7, 4 x 10, 5 x 10, 6 x 10, 4 x 20, 5 x 20, 6 x 20, 8 x 20, 4 x 30, 5 x 30, 6 x 30, 8 x 30 Vormen: Ovaal type Materialen: NBR, siliconenrubber, urethaanrubber, FKM, geleidende NBR, geleidende siliconenrubber Opties: binnendraad en One-touch fitting; verticale vacuumaansluiting; hoge flexibiliteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nbr |
| Diameter | 10 mm |
| Vorm | ovaal |
| Type | smc zuignap zp2-t5010wnk10-b5 |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,87 excl. BTW
/ stuk
€ 50,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen