Referenties
Piab:0109914
Rubix:A0816908
Fabrikant:0109914



Documenten
Productdetails : PIAB SUCTION CUP OB50X140P.5E 0109914
Zuignap OB20x60P Polyurethaan 60, G1/8" mannelijk
Sterke punten
Geschikt voor niveau-aanpassing. Kan voorwerpen hanteren met hoogteverschillen en verschillende vormen, bijvoorbeeld reliëfplaten of golfplaten
Hefbeweging om kleine en dunne voorwerpen te scheiden
DURAFLEX® zijn zuignappen gemaakt van een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan heeft. Het materiaal laat geen sporen na op de behandelde voorwerpen
Draaibare optie, voorafgaand aan de vergrendeling, voor eenvoudige positionering van de ovale beker
Hefbeweging om kleine en dunne voorwerpen te scheiden
DURAFLEX® zijn zuignappen gemaakt van een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan heeft. Het materiaal laat geen sporen na op de behandelde voorwerpen
Draaibare optie, voorafgaand aan de vergrendeling, voor eenvoudige positionering van de ovale beker
Toepassingen
Mark Vrij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | polyurethaan (pu60) |
| Diameter | 146 mm |
| Vorm | ovaal |
| Type | piab zuignap ob50x140p.5e 0109914 |
| Minimale temperatuur | 10 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,42 excl. BTW
/ stuk
€ 139,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen