PIAB ZUIGNAP OVAAL ADAPTER OC60 NPV-AL 138MM-G3/8 3350011
Zuignap
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Piab:3350011
Rubix:A0080271
Fabrikant:3350011



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP OVAAL ADAPTER OC60 NPV-AL 138MM-G3/8 3350011
Suitable for handling oblong objects with flat or curved surface.
Zuignap ovaal OC60x140 van nitril met G3/8" vrouwelijke aansluiting (3350011). Ontworpen voor langwerpige objecten op vlakke of gebogen oppervlakken.
Sterke punten
Suitable for handling oblong objects with flat or curved surface.
Good stability and little inherent movement.
Thick, durable lip.
Toepassingen
De-stacking;Bodysides & framing;Door on / off ergo tools;Glass assembly & installation;Gas tank assembly and installation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nitril (nbr) |
| Diameter | 140 mm |
| Vorm | ovaal |
| Type | zuignap ovaal oc60x140 nitril, g3/8' vrouwelijke aansluiting (3350011) |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,10 excl. BTW
/ stuk
€ 138,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen