Referenties
Piab:9906869
Rubix:A0079856
Fabrikant:9906869



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER U20 HNBR-MS 20-G1/8, 9906869
Universal/flat suction cup in HNBR for handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Piab zuignap U20 HNBR-MS 20 met G1/8" aansluiting en maasfilter voor het markvrij hanteren van platte of licht gebogen (ook concave) objecten.
Sterke punten
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Mark free handling
Can be used in a wide temperature range
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hnbr |
| Diameter | 20 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap met adapter u20 hnbr-ms 20-g1/8, 9906869 |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,12 excl. BTW
/ stuk
€ 29,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen