Referenties
Piab:9906870
Rubix:A0815755
Fabrikant:9906870



Documenten
Productdetails : PIAB S.U20HN50.G18M.54 9906870
Universal/flat suction cup in HNBR for handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Zuignap PIAB U20 HNBR Ø20 mm voor vlakke/licht gebogen of holle objecten. Mark free handling met mesh filter en dual flow control valve.
Sterke punten
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Mark free handling
Can be used in a wide temperature range
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hnbr |
| Diameter | 20 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab s.u20hn50.g18m.54 9906870 |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,69 excl. BTW
/ stuk
€ 48,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen