Referenties
Piab:9906872
Rubix:A0815752
Fabrikant:9906872



Documenten
Productdetails : PIAB S.U20HN50.G18MMM5F.52 9906872
Universal/flat suction cup in HNBR for handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Universele vlakke zuignap in HNBR voor het hanteren van vlakke of licht gebogen werkstukken, ook geschikt voor concave vormen. Temperatuurbereik: -30 tot 140°C.
Sterke punten
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Mark free handling
Can be used in a wide temperature range
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hnbr (50° shore a) |
| Diameter | 20 mm |
| Vorm | plat |
| Type | piab s.u20hn50.g18mmm5f.52 9906872 |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,36 excl. BTW
/ stuk
€ 47,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen