Referenties
Piab:9906891
Rubix:A0815737
Fabrikant:9906891



Documenten
Productdetails : PIAB S.U20HN50.M5M5F.52 9906891
Universal/flat suction cup in HNBR for handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Universele ronde zuignap Piab U20 in HNBR voor vlakke, licht gebogen en concave objecten. Temperatuurbereik -30 tot 140 °C.
Sterke punten
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Mark free handling
Can be used in a wide temperature range
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hnbr |
| Diameter | 20 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab s.u20hn50.m5m5f.52 9906891 |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,36 excl. BTW
/ stuk
€ 47,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen