Referenties
Piab:9907052
Rubix:A0815733
Fabrikant:9907052



Documenten
Productdetails : PIAB S.U20HN50.G18MMM5F.01 9907052
Universal/flat suction cup in HNBR for handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Ronde Piab zuignap U20 in HNBR met filtersieb voor vlakke of licht gebogen oppervlakken en ook concave objecten. -30 tot 140 °C.
Sterke punten
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Mark free handling
Can be used in a wide temperature range
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hnbr (50° shore a) |
| Diameter | 22 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab s.u20hn50.g18mmm5f.01 9907052 |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,12 excl. BTW
/ stuk
€ 29,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen