Referenties
Piab:9909675
Rubix:A0815641
Fabrikant:9909675



Technische samenvatting
| Materiaal | silicone (sil) — fda 21 cfr 177.2600; eu 1935/2004 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Vorm | diep |
Documenten
Productdetails : PIAB S.D50SF50.G14M.01 9909675
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. The cup is transparent with no addition of pigments. Used for curved and irregular surfaces. Can lift even over corners and edges. Not suitable for use on flat surfaces.
Diepe PIAB zuignap D50 in silicone (FCM) voor gebogen en onregelmatige oppervlakken. Grijpt rond hoeken en randen en is geschikt als food contact materiaal (FDA/EU).
Sterke punten
The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
Suitable for objects with curved or irregular surfaces.
Grips around corners and edges.
Toepassingen
Direct food contact
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil) — fda 21 cfr 177.2600; eu 1935/2004 |
| Diameter | 50 mm |
| Vorm | diep |
| Type | piab s.d50sf50.g14m.01 9909675 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,68 excl. BTW
/ stuk
€ 49,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen