Referenties
Piab:9909677
Rubix:A0814759
Fabrikant:9909677



Documenten
Productdetails : PIAB S.D50SF50.NT14M.01 9909677
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. The cup is transparent with no addition of pigments. Used for curved and irregular surfaces. Can lift even over corners and edges. Not suitable for use on flat surfaces.
Diepe Piab zuignap D50 Silicone FCM Ø50 met mesh filter en 1/4" NPT male aansluiting. Geschikt voor gebogen/onregelmatige oppervlakken; FDA-compatibel, niet voor vlakke delen.
Sterke punten
The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
Suitable for objects with curved or irregular surfaces.
Grips around corners and edges.
Toepassingen
Direct food contact
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil) |
| Diameter | 50 mm |
| Vorm | diep |
| Type | piab s.d50sf50.nt14m.01 9909677 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,68 excl. BTW
/ stuk
€ 49,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen