Referenties
Piab:9909714
Rubix:A0080086
Fabrikant:9909714



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER D30-2 SI/AL 32-1/8, 9909714
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. The cup is transparent with no addition of pigments. Used for curved and irregular surfaces. Can lift even over corners and edges. Not suitable for use on flat surfaces.
Piab zuignap D30-2 van silicone met adapter Si/Al (32-1/8) en zeefilter. Ontworpen voor het grijpen van kromme en onregelmatige oppervlakken, tot 200°C.
Sterke punten
The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
Suitable for objects with curved or irregular surfaces.
Grips around corners and edges.
Toepassingen
Direct food contact
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil) / al |
| Diameter | 32 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap met adapter d30-2 si/al 32-1/8, 9909714 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,04 excl. BTW
/ stuk
€ 36,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen